通線ワイヤー 先端のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
108件の「通線ワイヤー 先端」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーヘッド」、「スネークヘッド」、「ケーブル 入線 工具」などの商品も取り扱っております。
別売り交換式ヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング1位
ヘッドの消耗に対応! 交換式ヘッドパーツ ウルトライエローエース、スーパーレッドライン、ブラックエース、ブラックスリムラインのワイヤーの消耗に対応 ワイヤーはサビにくいステンレス製
1個
319税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

スネークヘッド DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング2位
DENSAN(デンサン/ジェフコム)スネークヘッド
曲がり楽々 着脱自在
仕様スネークヘッド(シルバーグラスラインΦ11mm、Φ14mm用)
1個
7,998税込8,798
翌々日出荷

ジョイントライン ワイヤーヘッド PROMATEランキング3位
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワイヤーキャッチ ステンレス製 TRUSCOランキング4位
両端を合わせてねじを締めて閉じます。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに適しています。
1個ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

通線ワイヤー 4.5mm モノタロウランキング5位
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。線径(Φmm)4.5材質PETオレンジ耐荷重(kg)300破断強度(kg)350金具径(Φmm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)アダプター金具
フィッシャー用先端金具を、ジョイント釣り名人に接続可能
用途ジョイント釣り名人、ジョイント釣り名人Jr.、ジョイント釣り名人スリム用長さ(mm)29最大径(Φmm)6
1個
639税込703
当日出荷


1個
1,500税込1,650
翌日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端誘導具(イージージョイント用)
差し込むだけで接続できる先端誘導具。先端は楕円球状で滑りの良い、ポリアセタール樹脂を使用。イージージョイントタイプの釣り名人に、ワンタッチで取り付けできる。
用途通線性向上のため、釣り名人の先端に取り付けて使用する材質POM/スチール質量(g)4.5本体寸法(mm)9.9×9.9×25関連資料(0.33MB)
1個
1,198税込1,318
翌々日出荷

よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ 形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい 先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
1個
3,500税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。 スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。材質PETグリーン線径(Φmm)3.5付属品収納ケース金具径(Φmm)5
1セット
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5付属品収納ケース(CD管)付材質PETタイプ単線ツイストタイプ先端スネークヘッド、横穴先端金具破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf]。(全体)0.9[100kgf]金具径(Φmm)4.3
1巻
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ループ先端金具
カーボンフィッシャー・ブラックフィッシャー用 M5凸ネジの竿に対応 ケーブル索引時に、引っかかりにくいループタイプ ※M5凹ネジの竿に取り付けるには、別売の金具アダプター(DBF-PL-J)が必要です。
サイズ20×90
1個
1,798税込1,978
当日出荷

ジョイント釣り名人Jr.の両端ネジ「M4直ネジ(旧)」「M5段付ネジ(新)」の互換用ネジセット
適合機種JF-454、JF-5054セット内容Φ6×22mm、Φ6×24mm
1セット
1,098税込1,208
当日出荷

樹脂管の通管をスムーズに行うため、樹脂管の先端部に取付けて使用します。 樹脂管ガイドと呼び線ワイヤーを接続し、呼び線ワイヤーと樹脂管を押し引きしながら通管します。
1個
929税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人用先端金具セット
ジョイント釣り名人用オプション金具セット。様々な作業に対応する便利な「6種類」の金具。収納・携帯に便利なビニールケース入
セット内容ハードル型フック金具(JF-HF-A):49×101mm。マグネット金具:Φ10×20mm。フック金具(JF-F):21×51mm。横穴先端金具(JF-YH):Φ8×13mm。リング金具:29×32.5mm。チェーン金具:Φ3.5mm×3m
1セット(6個組)
6,598税込7,258
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スネークヘッド
用途金具を差し込むだけで接続できる先端金具適合マルチジョイント呼線(イージージョイント)、ジョイント釣り名人(イージージョイント)材質スチール(快削鋼)関連資料(1.14MB)
1個
1,498税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
7,260税込7,986
翌日出荷

抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。 FRPロッドで強く、軽く、伸びない。 使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。 グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
1台
24,980税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド 着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事質量(g)365ケース外径(Φmm)175破断荷重(kN)線材/2.9。全体/0.9ロッド長さ(m)7.5ロッド線断面(mm)0.8×6.3
1個
5,498税込6,048
当日出荷